エスコ
2000ml 取手付ポリビーカー
耐薬品性・耐久性に優れます。
仕様
●容量(mL):2000●目盛単位(mL):100●サイズ(mm):128×175×178(H)●材質:ポリエチレン●重量:155.2g●目盛付
アズワン品番
65-9341-18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69671378
EA991KV-20
オープン
¥
875
¥
963
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください