エスコ
215x184x152mm/4.9L 保冷バッグ カモフラージュ
仕様
●容量(L):4.9●サイズ(mm):215×184×152●材質:ポリエステル(600デニール)●カラー:カモフラージュ●外出先でのランチやスナックに最適な断熱クーラーバッグ●調理器具やナプキン用のフロントジッパー式ポケット●サイドにメッシュポケット付●調節可能なストラップ付●裏地はビニール製
アズワン品番
65-9311-39
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69671466
EA925MF-72
オープン
¥
3,170
¥
3,487
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください