2STYLEアイスメーカー
アウトドアでも氷が簡単にカーアダプター付属!
キャンプや、アウトドア、野外スポーツ、釣りetc、、ほしい時にすぐ氷が手に入る!
仕様●本体サイズ:約幅240×高さ284×奥行356mm●本体重量:約8.5kg●電源:ACアダプター/AC100V 50/60Hz、カーアダプター/12V/24V 1A●消費電力:80W●電源コード長さ:ACアダプター/約3m、カーアダプター/約3m●製氷時間:小/約6.5分、大/約8.0分●満氷量:約0.7kg●水タンク容量:約2L●最大連続製氷回数:約10回●動作音:48dB以下●冷媒名:R134a(22g)●冷却温度:約-18℃●仕様環境温度範囲:5℃~43℃●気候クラス:N●付属品:アイススコップ、アイスバスケット、ACアダプター、カーアダプター、取扱説明書兼保証書●保証期間:1年間●注意事項●▼本庫内のイラストはイメージです。実際とは異なる場合があります。●▼外観のデザイン及び仕様は改良の為予告なく変更することがあります。●▼本製品は日本国内専用です。●▼本製品を分解・修理・改造しない。●▼延長コードやたこ足配線などで、コンセントや配線器具の定格を超える使いかたをしない。●▼電源コードを束ねたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っぱったりしない。●▼輸送中本体を45℃以上に傾けたり上下を逆にしたりしない。●▼濡れた手で電源プラグを抜き差ししない。●▼本製品の上に物を置かない。●▼清掃の際に引火性液体を使用しない。●▼屋外で使用しない。●▼電源プラグのほこりは乾いた布で定期的に拭き取る。●▼電源プラグにピンやゴミを付着させない。●▼安定した平面に設置し、水平状態を保つ。●▼最初に製氷機を使用するときは設置後2時間放置する。また少なくとも2時間ふたを開けたままにする。●▼廃棄するときは、販売店や市町村にご相談ください。
アズワン品番67-2508-03
内容量1個