リーベックス
2個口プログラムタイマー
超便利!防犯に!節電に!
24時間を15分単位で何回でも、毎日自動的に電気器具の電源を「2台同時に」"ON/OFF"できます。
一度セットすれば毎日繰り返します。
15分単位(最大48動作)で設定可能。
仕様
●入力:AC100V 50/60Hz●サイズ(約):幅98×奥行36×高さ200mm(突起部は除く)●質量(約):140g●定格電力:2口合計1500W(抵抗負荷の時)●時計誤差:±10分(最大)/24時間、タイマー誤差:±5分/15分間●動作数:1動作~48動作(15分単位)●トラッキング防止プラグ●常時通電切換スイッチ有り
アズワン品番
65-9404-46
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69671825
PT262
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください