SPARKFUN
6-Pin Chassis Connector - Panel Mount male and female
仕様
●呼び径:Φ16●篏合部形状:コネクターセット●コンタクト極性:オスメスセット●極数:6極●ロック機構:ねじ締め●パネル取付方法:ねじ締め
アズワン品番
67-0454-71
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69673934
PRT-11475
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください