Abus ダイヤル錠 ロック式キーボックス
ABUS KeyGarageロックボックス
特長と利点
4桁の数字コードを使用して、鍵、貴重品、プラスチックカードを保管
最大20本の鍵を収容
耐久性の高い金属製ハウジング
ブラック/シルバー仕上げ
仕様●キャビネットタイプ:キーキャビネット●容量:20●材質:亜鉛●キャビネットアクセスタイプ:ダイヤル錠●取付けタイプ:壁取付け●色:黒、シルバー●奥行き(深さ):43 mm●高さ:115 mm●幅:80mm●コード番号:704-0257
アズワン品番65-7902-51
内容量1個