ams 8チャンネル 8桁 LEDドライバ IC 0.001 mA 5.5 V 8-Pin TDFN

ams 8チャンネル 8桁 LEDドライバ IC 0.001 mA 5.5 V 8-Pin TDFN OSRAM

ams AG 28 ピンの LED ディスプレイドライバには、スクロール機能付きの 132 LED クロス屈曲ドライバが付属しています。このデバイスは、I 2 C 互換インターフェースを介してプログラムできます。12 x 11 の LED マトリックスを提供し、サイクルレートは 1/12 です。シャットダウン及び動作電流が非常に低くなっています。。132 個の LED を駆動する LED マトリックス全体を 256 ステップ( 8 ビット)で 0 mA → 30 mA のアナログ調光が可能です。エラーの検出と修正 36 フレームのメモリとスクロールオプション LED ごとに 8 ビット PWM、ラインごとに電流制御

仕様●パッケージタイプ:TDFN●ピン数:8●セグメント数:8●コード番号:201-8289 アズワン品番65-7258-89 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69675858 AS1130-BSST
2,030
1,998
2,198 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする