AMPHENOL
BACKSHELLACC.TOMILSP.Backshell size23 st
仕様
●併用可能製品:コネクタシリーズ III 、コネクタシリーズ IV●シェルサイズ:23mm●接続方向:ストレート●ハウジング材質:ステンレス鋼●コード番号:241-1002
アズワン品番
65-7493-09
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69676025
BL041SSL229915XS-13
¥38,900
¥
37,980
¥41,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください