サンコーインダストリー
BC + Aトラス 4.5×30 70本入
A種のタッピングネジです。
仕様
●寸法(mm)d:M4.5●寸法(mm)L:30●トラス頭●材質/仕上:鉄(または標準)●材質/仕上:表面処理:BC(黒クロメート)●簡易包装(袋又は箱)となります。●メーカー基準に基づく梱包形態となります。●原産国:日本●コード番号:361-4348
アズワン品番
67-1113-24
内容量
1パック(70本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69676944
20-00-0003-0045-0300-10-70P
¥
1,030
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください