サンコーインダストリー
CAP EGM 16 × 250 20本入
ねじ長さ(mm):250
ねじ径(mm):M16
ねじ長さ(mm):250
ねじ径(mm):M16
仕様
●材質/仕上:鉄(または標準)●原産国:非公開●コード番号:248-1555
アズワン品番
67-1439-12
内容量
1箱(20本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69688887
A0-00-000E-0160-2500-00
¥
15,804
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください