画像準備中

CAP EGM 16 × 250 20本入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(20本) 注文コード69688887 品番A0-00-000E-0160-2500-00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,804

ねじ長さ(mm):250
ねじ径(mm):M16
ねじ長さ(mm):250
ねじ径(mm):M16

仕様●材質/仕上:鉄(または標準)●原産国:非公開●コード番号:248-1555 アズワン品番67-1439-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする