AMPHENOL
DINコネクタ 1極 オス ワイヤ取り付け 1袋 10個入
Amphenol の産業用オスピンコンタクトは、直径 1.6 mm で、定格電流が 8 A です。16 → 20 AWG ケーブルと互換性があります。金めっきが施され、圧着終端を備えています
仕様
●極数:1●オス/メス:オス●実装タイプ:ワイヤ取り付け●接続方向:ストレート●定格電流:8A●シリーズ:VN01●コード番号:229-2069
アズワン品番
65-7656-89
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69697829
VN0101600022
¥
2,410
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください