D-Sub バックシェエル D-sub シリーズ 15 極 A 黒
Harting 9670150442 D-Sub Plast吸 塵カバー 15 極熱可塑性樹脂、ストレインリリーフコネクタバックシェルは、ローレットねじと内部ケーブルクランプを完備し、多くの用途で安全で信頼性の高い D-sub インターフェイス接続を確保します。周囲温度範囲: -20 → +90℃ RoHS対応(2022年10月現在)の免税品です
仕様●極数:15●D-Subシェルサイズ:A●色:黒●シリーズ:D-sub●コード番号:200-6436
アズワン品番65-7562-51
内容量1個