FCT - A MOLEX COMPANY
D-subコネクタ 44極 メス パネルマウント 1セット 40個入
仕様
●入数:1トレイ(40個入り)●極数:44●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:1.98mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173113●コード番号:207-5807
アズワン品番
65-7609-72
内容量
1セット(40個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69699649
CT25-44S7 / 1731130075
¥
79,400
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください