FCT - A MOLEX COMPANY
D-subコネクタ 50極 オス ケーブルマウント
FCT - 空シェルD-Sub圧着コネクタ
FCT製の空シェルD-Sub圧着コネクタ製品です。
仕様
●極数:50●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:圧着●定格電流:5.0A●ハウジング材質:鋼●長さ:66.9mm●幅:6.0mm●深さ:15.4mm●シリーズ:FL●コード番号:812-6396
アズワン品番
65-7712-70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69699658
FL50P7-K120 / 1727040007
¥
930
¥
929
¥
1,022
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください