FCT - A MOLEX COMPANY
D-subコネクタ 78極 メス パネルマウント 1セット 40個入
仕様
●入数:1トレイ(40個入り)●極数:78●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.08mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173113●コード番号:207-5812
アズワン品番
65-7607-66
内容量
1セット(40個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69699719
CT50-78S7 / 1731130077
¥
106,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください