FCT - A MOLEX COMPANY
D-subコネクタコンタクト 173112シリーズ 0.76mm オス 圧着 ニッケルの上に金めっき 22 → 28 AWG 173112 1袋 5000個入
仕様
●オス/メス:オス●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●適合電線サイズ:22 → 28 AWG●コンタクトタイプ:ピン●シリーズ:173112●端子サイズ:0.76mm●結線方法:圧着●シリーズ番号:173112●コード番号:213-5004
アズワン品番
65-7502-45
内容量
1袋(5000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69700209
FK22P-02V-6097 / 1731120737
¥
168,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください