FCT - A MOLEX COMPANY
D-subコネクタコンタクト 173112シリーズ オス PCB 金めっき 173112 1袋 100個入
仕様
●オス/メス:オス●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●シリーズ:173112●結線方法:PCB●シリーズ番号:173112●コード番号:213-5139
アズワン品番
65-7507-71
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69700236
FMP016P104 / 1731120085
¥
39,100
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください