DVD-Book 「薬へのプロムナード」

DVD-Book 「薬へのプロムナード」 - アイカムDVD-Book 「薬へのプロムナード」 - アイカム

なぜ動植物・鉱物が薬となりうるのか、薬とは何かの思想史を辿ります。
かつてのマルセイユのペストの成り立ち、中世の病院オテルディユやホメオパシー療法、さまざまな試みを訪ね、現代の医薬が抱える多様な問題に異なる角度から迫ります。
デカルト、スピノザ、ゲーテ、ブールハーヴェ、ベルナール、パスツールなど、科学精神を育み、科学的医薬を生んだ人々のそれぞれの思いを知ることは、医薬のあり方を考えるセミナー教材などに有効です。

仕様●セット内容:A5版88頁+DVD54分●ケースサイズ:215×150×23mm●重量:350gアズワン品番67-2387-36内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69700279-
25,000
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする