FCT - A MOLEX COMPANY
Dサブコネクタ・パワーコンタクト 173112シリーズ 16 → 20AWG オス 圧着 金めっき 16-20 AWG 173112
FCT 高出力オスコンタクトは、銅合金材製で、ニッケルめっきに金めっきが施されています。動作温度: -55 → +155 ℃ 圧着式終端
仕様
●オス/メス:オス●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●適合電線サイズ:16-20 AWG●コンタクトタイプ:パワー●シリーズ:173112●端子サイズ:16 → 20AWG●結線方法:圧着●シリーズ番号:173112●コード番号:207-5897
アズワン品番
65-7614-93
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69700288
FMP002P106 / 1731120091
¥
530
¥
529
¥
582
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください