Seeed Studio
Grove - Gas Sensor MQ3
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69705730
品番
101020006
参考基準価格(税別)
¥3,860
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
可燃性ガス検出に関する開発ボード
(MQ3)
(ガス漏れ検出、酒気検査)
アルコール、ベンゼン、LPG、煙などを検出
安定した性能、長寿命、低コスト
高感度、高速応答
簡易な駆動回路
ポテンショメータで感度調節可能
仕様
●供給電圧:5V±0.1V ACorDC●ヒータ抵抗:33Ω±5%●検出抵抗:1MΩ~8MΩ●検出濃度:0.05~10mg/L●(アルコール)●動作温度:-10℃~+50℃●プリヒート時間:24Hr以上
アズワン品番
67-0476-02