IC DAC 10BIT V-OUT 10VSSOP
仕様●ビット数:10●D/Aコンバータ数:4●セッティング時間:9μs●出力タイプ:Voltage - Buffered●差動出力:なし●データインターフェース:I2C●リファレンスタイプ:Supply●電圧 - 供給、アナログ:2.7V~5.5V●電圧 - 供給、デジタル:2.7V~5.5V●INL/DNL(LSB):±0.5、±0.1●アーキテクチャ:ストリングDAC●動作温度:-40℃~105℃●パッケージ/ケース:10-TFSOP、10-MSOP(0.118インチ、3.00mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:10-VSSOP●取り付けタイプ:面実装アズワン品番67-0405-70内容量1個