AMPHENOL
ICC ヘッダ 10極 1列 1セット 750個入
仕様
●入数:1リール(750個入り)●シリーズ:PowerStak●極数:10●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:225-8981
アズワン品番
65-7606-07
内容量
1セット(750個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69716616
10159560-A00221RLF
¥334,000
¥
329,800
¥362,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください