INDUSTRIAL SPECIALS
SKF エンドカバーを取り付けると、ベアリングが完成します。エンドカバーはポリプロピレン製です。インサートベアリングは、シールされた深溝ボールに基づいています 62 及び 63 シリーズのベアリングは 凸型外輪とほとんどの場合、内側が延長されています すばやく簡単に使えるようにする特定のロック装置付きリング シャフトに取付けます高品質
- 仕様
- ●タイプ:ベアリングエンドカバー●コード番号:209-3653
- アズワン品番
- 65-7949-65
- 内容量
- 1個
商品豆知識
ベアリング(軸受) の新着商品
カテゴリ























