ROHM ROHMの 電気材料 ROHMの 電気部品 ROHMの LED・電球 LED 緑 スルーホール実装 1袋 25個入 LED 緑 スルーホール実装 1袋 25個入 注文コード 69718077 ROHM スルーホール SLR-343 シリーズ LED 仕様●LED色:緑●実装タイプ:スルーホール実装●順方向電圧:2.1 V●シリーズ:SLR●コード番号:215-9952 アズワン品番65-7235-39 内容量1袋(25個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 SLR-343PG3F 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 69718077 SLR-343PG3F ¥1,670 ¥1,598 ¥1,598 ¥1,758 (税込) 7日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 電気部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity リード線付き透明麦球 6V パイロ電子 税込¥230 ¥209 バスケットへ リード線付き透明麦球 12V パイロ電子 税込¥241 ¥219 バスケットへ 青色1WLED BROADCOM 税込¥824 ¥749 バスケットへ 砲弾型 LED 5mm Blue 4180-8200 CREE 税込¥88 ¥80 バスケットへ 砲弾型 LED 5mm Green 32900-64600mcd CREE 税込¥88 ¥80 バスケットへ ワイヤー透明麦球 12V パイロ電子 税込¥219 ¥199 バスケットへ ワイヤー透明麦球 6V パイロ電子 税込¥208 ¥189 バスケットへ ワイヤー透明麦球 8V パイロ電子 税込¥208 ¥189 バスケットへ カラーレンズLED 3Φ砲弾型 緑色 LENOO 税込¥66 ¥60 バスケットへ カラーレンズLED 3Φ砲弾型 赤色 LENOO 税込¥66 ¥60 バスケットへ カラーレンズLED 3Φ砲弾型 黄色 LENOO 税込¥55 ¥50 バスケットへ カラーレンズLED 5Φ砲弾型 赤色 LENOO 税込¥74 ¥67 バスケットへ カラーレンズLED 5Φ砲弾型 黄色 LENOO 税込¥55 ¥50 バスケットへ パネル用 LED取付ブラケット(Φ5用)白(10個入) MAC8(マックエイト) 税込¥978 ¥889 バスケットへ パネル用LED取付ブラケット 赤 MAC8(マックエイト) 税込¥89 ¥81 バスケットへ パネル用 LEDソケット(Φ5用)黒(10個入) MAC8(マックエイト) 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ パネル用 LED取付ブラケット(Φ5用)黒(10個入) MAC8(マックエイト) 税込¥1,011 ¥919 バスケットへ パネル用LED取付ブラケット 青 MAC8(マックエイト) 税込¥89 ¥81 バスケットへ パネル用LED取付ブラケット 黒 MAC8(マックエイト) 税込¥89 ¥81 バスケットへ MVR2272S Series 赤色 LED STANLEY(スタンレー電気) 税込¥62 ¥56 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ空調・電設資材/電気材料電気材料電気部品LED・電球 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「電気部品」にはこんなカテゴリがあります 電池用品 LED・電球 電気部品用コード 電球ソケット シーリング 電気部品その他関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品