AMPHENOL
Male insert 46pole 1箱 10個入
仕様
●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:16A●シリーズ:Heavy Mate C146●オス/メス:オス●コード番号:221-8617
アズワン品番
65-7541-50
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69719188
C146 10A046 500 10
¥
66,200
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください