QUICK ASSEMBLY BRACKETS O 25 > O 25 1袋 5個入
Parker Transair 6661 シリーズのドロップブラケットは、直径 25 mm のメスねじ山付きのクイックアセンブリバリエーションです。このブラケットを使用すると、開口部の向きが固定されているため、追加の金具は不要になります。ドロップブラケットを取り付けるには、ドリルとドリルジグのみが必要です。フルボア設計 不燃性素材 この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。
仕様●材質:ガラス繊維強化PA●パイプ外径2:25mm●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3185
アズワン品番65-7895-21
内容量1袋(5個)