Screw - Phillips Head 3/8inch、2-56

Screw - Phillips Head 3/8inch、2-56 SPARKFUN

仕様●種別:機械用ねじ●頭部形状:なべ●工具穴:ポジドライブビット●呼び径:M2.1(No.2)●呼び長さ:9.5mm●特殊ピッチ:0.45mm●入り数:1 アズワン品番67-0454-39 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69726258 PRT-08993
52
49
54 (税込)
33日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする