SDカード SDカード

SDカード SDカード フエニックス・コンタクト

用途に確実に対応するかどうか、使用するコントローラの仕様を確認してください。
Phoenix Contactメモリ拡張
さまざまな用途に用いられるPhoenix ContactフラッシュSDカード
さまざまな容量を選択可能 SMTP機能と、DHCPクライアント、DNS、及びFTPクライアント機能をサポート 用途例: 時間遅延付きPIDコントローラ用の制御機能 電子メール送信用のアーカイブ管理 SQL通信によるコントローラとデータベース間のデータ転送

仕様●アクセサリタイプ:SDカード●シリーズ:SD FLASH 2GB●コード番号:801-5788 アズワン品番65-7303-06 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69726285 2988162
34,400
33,980
37,378 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする