SDカードケース 4枚/白
デジタルメディアを保護する帯電防止×衝撃吸収クッションを採用した樹脂製ケースです。
旅行や大量撮影をするときにメディアを入れて携帯すれば安心です。
裏面にお手持ちのストラップが取り付けられます。
仕様●仕様:SD/microSDカード用●カラー:ホワイト●収納枚数:SD/microSDカード4枚●サイズ:48(W)×20(D)×66(H)mm●重量:17g●材質:本体/PP、ホルダー/EVA
アズワン品番65-9278-44
内容量1個
デジタルメディアを保護する帯電防止×衝撃吸収クッションを採用した樹脂製ケースです。
旅行や大量撮影をするときにメディアを入れて携帯すれば安心です。
裏面にお手持ちのストラップが取り付けられます。