USB Current Voltage Detector

USB Current Voltage Detector Seeed Studio

USBの電圧と電流が検出できる小型でシンプルで実用的なツールです。
外部電源を必要とせず、プラグ&プレイが可能です。また、電圧と電流を検出するだけでなく、USBハブも検出します。

仕様●測定電圧:3.2V~10V●測定電流:0A~3A●動作温度:-10℃~+65℃●表示 LED赤 アズワン品番67-0451-87 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69737519 114990067
3,270
2,998
3,298 (税込)
33日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする