Optibelt
Vベルトプーリー 3歯 ボア38mm
仕様
●歯の数:3●ボア:38mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6883
アズワン品番
65-8045-47
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69738246
TB SPZ 150/3
¥
10,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください