カムフォロア ヨーク ローラ直径62mm

カムフォロア ヨーク ローラ直径62mm - SKF(日本エスケイエフ)

SKF 25 mm カムフォロアボールベアリング、IE

仕様●タイプ:ヨーク●ローラー直径:62mm●ローラー長さ:20.6mm●静定格荷重:11800N●動定格荷重:18600N●内径:25mm●コード番号:195-9523アズワン品番65-7987-43内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69747075305705 C-2Z
20,400
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする