クリニカJr.デンタルリンス やさしいミント 450ml

クリニカJr.デンタルリンス やさしいミント 450ml LION(ライオン)

長時間「殺菌+抗菌コート」して小・中学生のムシ歯・口臭・歯肉炎を予防する子ども向け薬用デンタルリンス。
薬用成分「CPC(塩化セチルピリジニウム)」が原因菌をすみずみまで長時間「殺菌+抗菌コート」して、ムシ歯・口臭・歯肉炎を予防。
キシリトール(天然素材甘味剤)配合。
低刺激なノンアルコールタイプ。
辛くないやさしいミント香味は、小・中学生にオススメ!
天然ミント配合でやさしいミント香味が長続き

仕様●成分/湿潤剤:グリセリン、ソルビット液、PG/香味剤:香料(やさしいミントタイプ)、キシリトール、スクラロース/可溶化剤:POE硬化ヒマシ油/pH調整剤:クエン酸Na、クエン酸/保存剤:パラベン/薬用成分:塩化セチルピリジニウム●医薬部外品 アズワン品番65-8992-71 医薬品医療機器等法医薬部外品 内容量1個(450mL)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69748019 -
860
819
901 (税込)
13日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする