TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
コネクタ端子 圧着端子 メス AMP Universal Powerシリーズ 圧着 1袋 100個入
ユニバーサルパワーコンタクト
ハウジング代表品番 ; 680-2411 680-2411 とともに使用
仕様
●オス/メス:メス●併用可能製品:AMP Universal Powerコネクタハウジング●シリーズ:AMP Universal Power●適合電線サイズmm2 Min:0.1mm2●適合電線サイズmm2 Max:0.35mm2●表面処理:コンタクト:錫●適合電線サイズAWG Max:22AWG●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:719-4398
アズワン品番
65-7790-93
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69761398
175155-1
¥
2,820
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください