山洋電気 山洋電気の 制御機器 山洋電気の モーター制御・インバータ・電磁開閉器 山洋電気の インバータ ステッピングモーター シングルシャフトステッピング 24V 0.75 Nm ステッピングモーター シングルシャフトステッピング 24V 0.75 Nm 注文コード 69771198 仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:シングルシャフトステッピング●出力スピード:3000rpm●軸径:7.5mm●最大出力トルク:0.75 Nm●コード番号:234-2759 アズワン品番65-7269-02 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 SM2561C20B41 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 69771198 SM2561C20B41 ¥14,000 ¥13,980 ¥13,980 ¥15,378 (税込) 翌々日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 制御機器 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ALINCO製 DCDCコンバーター アルインコ 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ ALINCO製 DCDCコンバーター アルインコ 税込¥37,378 ¥33,980 バスケットへ 三相サイリスタレギュレータ CHINO(チノー) 税込¥109,978~ ¥99,980~ 三相サイリスタレギュレータ JWシリーズ CHINO(チノー) 税込¥109,978~ ¥99,980~ 単相サイリスタレギュレータ CHINO(チノー) 税込¥120,780~ ¥109,800~ 単相サイリスタレギュレータ JMシリーズ CHINO(チノー) 税込¥109,978~ ¥99,980~ インバータ FR-D800シリーズ 3相200V 三菱電機 税込¥20,878~ ¥18,980~ インバーターGA500シリーズ 安川電機 税込¥24,178~ ¥21,980~ インバーターGA500シリーズ 安川電機 税込¥29,678~ ¥26,980~ インバーターGA700シリーズ 安川電機 税込¥65,978~ ¥59,980~ 0- 120℃/0-1.0MPa 水高計(立型) エスコ 税込¥10,998~ ¥9,998~ 電磁開閉器用主接点キット SZ-MC形 富士電機 税込¥1,758~ ¥1,598~ (9) 電磁開閉器 大阪ジャッキ製作所 税込¥9,018~ ¥8,198~ 電磁開閉器 富士電機機器制御 税込¥43,978 ¥39,980 電磁開閉器 富士電機機器制御 税込¥6,928~ ¥6,298~ 電磁開閉器 富士電機機器制御 税込¥63,778 ¥57,980 電磁接触器 直流操作形 SD-Tシリーズ 三菱電機 税込¥6,158~ ¥5,598~ 電磁開閉器 富士電機機器制御 税込¥10,998~ ¥9,998~ 電磁開閉器 富士電機機器制御 税込¥17,578 ¥15,980 電磁開閉器 富士電機機器制御 税込¥14,278~ ¥12,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器モーター制御・インバータ・電磁開閉器インバータインバータ本体 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「インバータ」にはこんなカテゴリがあります インバータ本体 インバータその他関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品