サンコーインダストリー サンコーインダストリーの ねじ・ボルト・釘 サンコーインダストリーの ねじ サンコーインダストリーの 小ねじ ステン + Aバインド 3×6 2000本入 ステン + Aバインド 3×6 2000本入 注文コード 寸法(mm)d:M3 寸法(mm)L:6 表面処理:生地(または標準) 径×長さ:M3×6 仕様●材質/仕上:ステンレス(303、304、XM7等)●原産国:日本●コード番号:259-6221 アズワン品番67-1168-06 内容量1箱(2000本) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 20-02-0004-0030-0060-00 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 69774488 20-02-0004-0030-0060-00 ¥7,687 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 小ねじ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ステン(+)バインドコ 大阪魂 税込¥734 ¥667 (+-)バインドコ 大阪魂 税込¥734 ¥667 BKステン(+-)バインドコ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ Sコートステン(+)バインドコ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ BKステン(+)バインドコ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ ステン(+-)バインドコ 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ 3カステンコ(+-)バインドコ 大阪魂 税込¥8,280~ ¥7,527~ GB ステン(+)バインドコ 大阪魂 税込¥8,102~ ¥7,365~ ジオメットステン(+)バインドコ 大阪魂 税込¥4,816~ ¥4,378~ クロニッケルステン(+)バインドコ 大阪魂 税込¥27,322 ¥24,838 バスケットへ GB ステン(+-)バインドコ 大阪魂 税込¥10,145~ ¥9,223~ (+)トラス小ねじ (ステンレス)(小箱) 大阪魂 税込¥4,068~ ¥3,698~ (3) 3カ-W (+)サラコ(サラカクド100 大阪魂 税込¥24,640 ¥22,400 バスケットへ ステン+トラスコ(ケンサキ90゜ 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ BS(+)サラコ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ (+)サラコ 大阪魂 税込¥734 ¥667 (-)サラボルト 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ (+)ナベコ 大阪魂 税込¥734 ¥667 BS(+)ナベコ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ 3カ-W (+)サラコ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウねじ・ボルト・釘/素材ねじ・ボルト・釘ねじ小ねじバインド小ねじ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります ナベ小ねじ 皿小ねじ トラス小ねじ バインド小ねじ 丸小ねじ (-)平小ねじ (+)スリムヘッド小ねじ (+)超低頭ねじ 脱落防止ビス アプセット小ねじ LHスティックス シンヘッド小ねじ その他小ねじ 端子ねじ シェアする マイページ 最近見た商品