ソフトスタータ

ソフトスタータ SIEMENS ソフトスタータ SIEMENS

Siemens Sirius ソフトスタータは、200V-480 V、470A、24V AC/DC スプリングタイプ端子を搭載しており、アナログ出力を備えています。メイン電流回路用バスバー接続 制御回路用のスプリング式端子です 接続バーの幅:最大 45 mm PROFINET 規格、イーサネット / IP、Modbus RTU、Modbus TCP、PROFIBUS 通信モジュールをサポートしています 電子式で、モータが熱的に過負荷になった場合にトリップします

内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69803538 3RW5076-2AB04 65-7298-66
1,462,000
1,398,000
1,537,800 (税込)
欠品中

返品不可
69803547 3RW5076-6AB04 65-7299-45
1,462,000
1,398,000
1,537,800 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする