AMPHENOL
ダストキャップ シェルサイズ:13 III TVシリーズ
Amphenol India 金属製保護キャップは、13 種類のシェルサイズを備えています。オリーブドラブカドミウムめっきが施されている。アイレットタイプ
仕様
●オス/メス:ソケット●シェルサイズ:13●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●シリーズ:III TV●表面処理:オリーブドラブカドミウム●コード番号:226-8713
アズワン品番
65-7601-15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69809120
D38999/33W13R
¥
2,790
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください