ITT CANNON
ダストキャップ シェルサイズ:16 1袋 100個入
ダストキャップ
プラグ及びソケットパネルハウジング用プラスチック製ダストキャップ。 適切なキャップを決定するには、シェルサイズのみが必要。 キャップにはプラスチック製固定ストラップが付属。
仕様
●オス/メス:オス●シェルサイズ:16●IP保護等級:IP67●パネルマウントフィッティング:あり●材質:ポリマー●色:グレー●コード番号:190-3425
アズワン品番
65-7744-34
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69809138
192900-0393
¥
166,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください