AMPHENOL
ダストキャップ シェルサイズ:17 ITV33シリーズ
Amphenol India レセプタクルダストカバーは、シェルサイズが 17 種類あります。ナイロンコードが付いています
仕様
●オス/メス:ソケット●シェルサイズ:17●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●シリーズ:ITV33●コード番号:226-8730
アズワン品番
65-7651-79
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69809147
ITV33-17-XB-G-Z-H
¥
6,550
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください