ネジ 用途 4-40 UNC / 4-40 UNC 標準ねじサイズ 1袋 200個入

ネジ 用途 4-40 UNC / 4-40 UNC 標準ねじサイズ 1袋 200個入 FCT - A MOLEX COMPANY

仕様●種類:ラッチねじ●併用可能製品:4-40 UNC / 4-40 UNC 標準ねじサイズ●コード番号:213-4942 アズワン品番65-7528-97 内容量1袋(200個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69822325 F62M099S245+S / 1731120059
22,900
21,980
24,178 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする