FCT - A MOLEX COMPANY
ネジ 用途 D-sub コネクタ 1袋 200個入
仕様
●種類:ねじロック●併用可能製品:D-sub コネクタ●オス/メス:メス●コード番号:213-4966
アズワン品番
65-7524-87
内容量
1袋(200個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69822334
F-GSCH1/5-K835 / 1731120058
¥
26,900
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください