FCT - A MOLEX COMPANY
ネジ 用途 D-sub コネクタ 1袋 5個入
仕様
●種類:ねじロック●併用可能製品:D-sub コネクタ●オス/メス:メス●コード番号:213-4959
アズワン品番
65-7529-52
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69822359
F-GSCH1/5-K130 / 1731120028
¥
1,050
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください