AMPHENOL
バックシェル シェルサイズ:17
Amphenol India ライトアングルバンドロックアダプタは、17 種類のコネクタシェルサイズを備えています。亜鉛コバルト黒仕上げです
仕様
●併用可能製品:コネクタ●シェルサイズ:17●接続方向:ライトアングル●ハウジング材質:アルミニウム合金●シリーズ:M85049●コード番号:226-8764
アズワン品番
65-7601-50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69823208
M85049/90-17Z03
¥
15,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください