AMPHENOL
バックシェル シェルサイズ:19/16
Amphenol India ストレートバンドロックアダプタは、19 / 16 コネクタシェルサイズです。カドミウムオリーブドラブ仕上げ
仕様
●併用可能製品:コネクタ●シェルサイズ:19/16●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●シリーズ:M85049●コード番号:226-8751
アズワン品番
65-7619-35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69823217
M85049/82-16W02
¥
9,880
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください