AMPHENOL
バックシェル シェルサイズ:7/12
Amphenol India ストレート収縮ブーツアダプタは、7/12 コネクタシェルサイズを備えています。カドミウムオリーブドラブ仕上げ
仕様
●併用可能製品:コネクタ●シェルサイズ:7/12●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●シリーズ:M85049●コード番号:226-8739
アズワン品番
65-7605-09
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69823235
M85049/60-1W12
¥
2,390
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください