NSK(日本精工)
ピローブロックベアリング
鋼板製ピローブロック
精密プレス鋼板製の軽量、コンパクトで高剛性
仕様
●内径:20mm●材質:亜鉛めっき鋼●センター高さ:25.4mm●取付穴サイズ:8mm●長さ:98.4mm●深さ:31.7mm●全高:49.9mm●取付穴 センター to センター:76mm●コード番号:755-277
アズワン品番
65-8039-85
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69824407
LPB-20
¥
6,700
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方