SAMTEC
ピンヘッダ 1極 2.54mm 1列
Samtec コネクタヘッダは、1 ポジションのスルーホール取り付けです。ポジション数 1 行数 1
仕様
●シリーズ:TSW-101-08-L-S-RA●ピッチ:2.54mm●極数:1●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6515
アズワン品番
65-7680-38
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69825597
TSW-101-08-L-S-RA
¥
40
¥
39
¥
43
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください