ピンヘッダ 2.54mm 1列

ピンヘッダ 2.54mm 1列 - SAMTEC

1Samtec TSW シリーズは、1 列、2 列、及び 3 列オプションのスルーホール 0.025 インチ角型ポスト Terminal ストリップで、ストレート又はライトアングルピンがあり、ポスト高やボディ位置もさまざまなモデルがあります。これはExtended Life Productです。10年間の混合ガス(MFG)テストに合格し、高かん合回数を達成しています(250 ~ 2,500回)。Samtec Terminal ストリップは、業界最大級の標準ピン数、Terminal Length、及びオプションを備えていますピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025インチ(0.635 mm)角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール

内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69825649TSW-108-14-S-S65-7546-90
250
249
274(税込)
7日以内出荷
返品不可
69825658TSW-120-08-G-S65-7546-91
510
509
560(税込)
7日以内出荷
返品不可
69825667TSW-204-07-T-S65-7559-48
150
149
164(税込)
7日以内出荷
返品不可
69825676TSW-110-15-T-S65-7563-96
150
149
164(税込)
7日以内出荷
返品不可
69825685TSW-150-14-S-S65-7561-59
800
799
879(税込)
7日以内出荷
返品不可
69825694TSW-136-08-G-S-RA65-7545-69
670
669
736(税込)
7日以内出荷
返品不可
69825710TSW-202-05-T-S65-7545-67
73
72
79(税込)
7日以内出荷
返品不可
69825719TSW-150-08-L-S65-7543-38
670
669
736(税込)
7日以内出荷
返品不可
69825728TSW-116-17-T-S65-7557-36
250
249
274(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする